Motion
QMTU13J207SB

TIMKEN
QMTU13J207SB

Unité de roulement à rouleaux tendeurs – Rouleau sphérique, 2-7/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI04999718
N° MFRQMTU13J207SB
Prix1,212.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMTU13J207SB

Unité de roulement à rouleaux tendeurs – Rouleau sphérique, 2-7/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI04999718
N° MFRQMTU13J207SB
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
Prix1,212.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    5.8800 po, 149.40 mm
  • Longueur totale
    7.6300 po, 193.80 mm
  • Largeur totale
    2.7500 po, 69.90 mm
  • Diamètre de l’arbre
    2-7/16 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    206000 N, 46400 lbf
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    206000 N, 46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    216000 N, 48600 lbf
  • Capacité de charge statique
    216000 N, 48600 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
QMTU13J207SB