Motion
QVMC15V207SN

TIMKEN
QVMC15V207SN

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 2.4375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05004640
N° MFRQVMC15V207SN
Prix1,391.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVMC15V207SN

Cartouche de roulement à rouleaux - diamètre de 2.4375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05004640
N° MFRQVMC15V207SN
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
Prix1,391.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.7800 po
  • Diamètre extérieur
    5.8750 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Poids
    14.64 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450207911
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450207911

Aperçu

Description du fabricant
QVMC15V207SN
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.