Motion
QVTU14V208SM

TIMKEN
QVTU14V208SM

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 2-1/2 po alésage, acier moulé, collier de verrouillage en V simple, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI05008318
N° MFRQVTU14V208SM
Prix1,275.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVTU14V208SM

Unité de roulement à rouleaux tendeurs - montage latéral, roulement à rouleaux monté, 2-1/2 po alésage, acier moulé, collier de verrouillage en V simple, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI05008318
N° MFRQVTU14V208SM
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
Prix1,275.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.35 po
  • Hauteur totale
    5.8800 po
  • Longueur totale
    7.6300 po, 193.80 mm
  • Largeur totale
    3.4800 po
  • Diamètre de l’arbre
    2-1/2 po, 63.50 mm
  • Espacement des fentes
    5.1300 po
  • Poids
    19.736 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    213000 N, 47800 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collet à verrouillage en V simple
  • Type de verrouillage
    Verrouillage en V unique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450359061
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    52000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QVTU
  • Fixation d’arbre
    VERROUILLAGE EN V
  • Capacité de charge statique
    231000 N, 52000 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450359061

Aperçu

Description du fabricant
QVTU14V208SM
  • Retrait mécanique fiable, dégagements internes radiaux de l’anneau intérieur sphérique préréglé (les jauges d’épaisseur ne sont pas nécessaires), installation rapide, puissance de maintien élevée de l’arbre, fonctionne bien dans les applications à haute vitesse où le cénétrage de l’arbre est un problème.