Motion
07660788277

NORTON ABRASIVES
07660788277

Meule de meulage de banc ou de socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60/80, Dia. de la meule : 8 po, Dia. du trou central : 1 po
N° D’ARTICLE MI05018785
N° MFR07660788277
Prix56.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660788277

Meule de meulage de banc ou de socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60/80, Dia. de la meule : 8 po, Dia. du trou central : 1 po
N° D’ARTICLE MI05018785
N° MFR07660788277

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60/80
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    07660788277
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
076607-88277 T1 8X3/4X1 GEMINI A/O MED 6