Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur11 oz
- Poids global12 lb
- Gravité spécifique0.81
Détails
- ApplicationRoulettes, chaînes, canaux, convoyeurs, équipement de remplissage, supports d’aliments, chariots de services alimentaires, trancheuses, rails coulissants
- CertificationNSF H1
- CouleurEffacer
- CompositionHuile minérale
- Type de contenantAérosol
- Caractéristiques et avantages• Pénètre pour desserrer les écrous et les boulons gelés • Ne contient pas de silicone • Offre un excellent pouvoir lubrifiant • Élimine l’adhérence, le grippage et le grincement • Sans danger sur la plupart des surfaces • Incolore, inodore • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée • Homologué NSF® H1 #129000
- InflammabilitéInférieur : 0.6 %, supérieur : 7 %
- Point d’éclair158 °F
- Qualité alimentaireOui
- Numéro CUP du fabricant078827013169
- Nom du fabricant (attribut de description)LPS
- Température de fonctionnement maximale385 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Cote NSFH1 Qualité alimentaire
- Type d’huileHuile pour machine
- Type de produitHuile pour machine
- SérieHuile pour machine de qualité alimentaire LPS avec Detex(TM) avec Detex
- Normes respectéesNSF H-1
- Plage de température0 à +385 °F
- CUP_NON078827013169
- Température de travail0 °F / 385 °F
Aperçu
- Pénètre pour desserrer les écrous et les boulons gelés
- Ne contient pas de silicone
- Offre un excellent pouvoir lubrifiant
- Élimine l’adhérence, le grippage et le grincement
- Sans danger sur la plupart des surfaces
- Incolore, inodore
- La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
- NSF® H1 enregistré #129000