Motion
XLG1000FG-510MM PT-1DP

REXNORD INC
XLG1000FG-510MM PT-1DP

Chaîne supérieure de table MCC® - course droite, largeur de vol 510 mm, pas de chaîne 1.0000 po, matériau de vol en acétal, couleur verte
N° D’ARTICLE MI05020630
N° MFRXLG1000FG-510MM PT-1DP
Prix113.56 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
XLG1000FG-510MM PT-1DP

Chaîne supérieure de table MCC® - course droite, largeur de vol 510 mm, pas de chaîne 1.0000 po, matériau de vol en acétal, couleur verte
N° D’ARTICLE MI05020630
N° MFRXLG1000FG-510MM PT-1DP
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
Prix113.56 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    20.0800 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Guide de dégagement droit
    44 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    25 mm
  • Poids
    0.08 kg
  • Poids par pied
    1.33 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    XLG
  • Matériau de la chaîne
    Acétal vert à faible friction
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Acétal vert à faible friction
  • Matériel de vol
    XLG
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699685763

Aperçu

Description du fabricant
874.43.15 FGDP1000XLG510MM
  • XLG1000FG Chaîne 510mm de 101 de large grille MatTop® avec Positrack moulé en acétal vert à faible friction et assemblé avec des goupilles en polypropylène