Motion
WHT5966-36

REXNORD INC
WHT5966-36

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 36.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05020759
N° MFRWHT5966-36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHT5966-36

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 36.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05020759
N° MFRWHT5966-36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    36.000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Poids
    0.38 lb
  • Poids par pied
    1 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
WHT5966-36