Motion
P820K4.5AYC

REXNORD INC
P820K4.5AYC

Chaîne de dessus de table - course droite, 4.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05021178
N° MFRP820K4.5AYC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
P820K4.5AYC

Chaîne de dessus de table - course droite, 4.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05021178
N° MFRP820K4.5AYC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    0.69 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
P820K4.5AYC P820K4.5 GOUPILLE PLAS