Motion
NS5700-25T  1-1/4IN I PA

REXNORD INC
NS5700-25T 1-1/4IN I PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS5700  »
N° D’ARTICLE MI05022040
N° MFRNS5700-25T 1-1/4IN I PA
Prix160.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS5700-25T 1-1/4IN I PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS5700  »
N° D’ARTICLE MI05022040
N° MFRNS5700-25T 1-1/4IN I PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix160.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    154.2 mm
  • Pas
    6.032 po
  • Pas Diamètre  
    6.031 po
  • Largeur de la dent
    16 mm
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS5700
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    25
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699415209

Aperçu

Description du fabricant
614-64-12 NS5700-25T 1-1/4 IDL
  • Pignon fendu moulé série 5700 avec 25Teeth et un alésage de tendeur rond 1-1/4in dans un matériau PA