Motion
81403241

REXNORD INC
81403241

Chaîne de dessus de table - course droite, 7.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05022302
N° MFR81403241
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81403241

Chaîne de dessus de table - course droite, 7.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05022302
N° MFR81403241

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    5-1/2 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Poids par pied
    1.7 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -80 à +220 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
81403241 MR821K7.5