Motion
81427701

REXNORD INC
81427701

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.170 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI05022434
N° MFR81427701
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81427701

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.170 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI05022434
N° MFR81427701
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.165 po
  • Chaîne Pas  
    1.9700 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    2.28 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.32 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Poids par pied
    0.85 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    MLF
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Havane
  • Matériel de vol
    MLF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier galvanisé

Aperçu

Description du fabricant
81427701 MLF1700 NIP ZP
  • MLF1700 Chaîne à dessus de table moulée dans un matériau havane de qualité moyenne à faible friction et assemblée avec des goupilles plaquées zinc