Motion
LF963 S-2IN

REXNORD INC
LF963 S-2IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 2.0000 po largeur de vol, 1.5000 po pas de chaîne, couleur havane
N° D’ARTICLE MI05023100
N° MFRLF963 S-2IN
Prix145.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF963 S-2IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 2.0000 po largeur de vol, 1.5000 po pas de chaîne, couleur havane
N° D’ARTICLE MI05023100
N° MFRLF963 S-2IN
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
Prix145.16 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1.44 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Havane
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699538199

Aperçu

Description du fabricant
81403956 LF963K2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good