Motion
PRISE LF1873TAB  S-3.75IN D EPDM WH 50SH

REXNORD INC
LF1873TAB GRIP S-3.75IN D EPDM WH 50SH

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 3.750 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05024317
N° MFRLF1873TAB GRIP S-3.75IN D EPDM WH 50SH
Prix148.57 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF1873TAB GRIP S-3.75IN D EPDM WH 50SH

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 3.750 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05024317
N° MFRLF1873TAB GRIP S-3.75IN D EPDM WH 50SH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix148.57 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.7500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.34 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.32 lb
  • Poids par pied
    1-1/2 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • CUP_NON
    793699564396

Aperçu

Description du fabricant
81402721 LF1873T S/G PRISE 582-5
  • Chaîne LF1873TAB 3.75 po à prise latérale large avec chaîne de base en acier et plaques supérieures moulées dans un matériau havane à faible friction et fournies avec des pinces 50 Shore A en forme de D en EPDM blanc