Motion
KUS1005-18T  1-1/2IN  1KW PA

REXNORD INC
KUS1005-18T 1-1/2IN 1KW PA

KUS1005-18T 1-1/2IN 1KW PA
N° D’ARTICLE MI05024518
N° MFRKUS1005-18T 1-1/2IN 1KW PA
Prix359.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
KUS1005-18T 1-1/2IN 1KW PA

KUS1005-18T 1-1/2IN 1KW PA
N° D’ARTICLE MI05024518
N° MFRKUS1005-18T 1-1/2IN 1KW PA
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
Prix359.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    145.3000 mm
  • Pas Diamètre  
    146.3000 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Nombre de Dents  
    18
  • Type de pignon
    Pignon usiné non fendu

Aperçu

Description du fabricant
894.30.81 KUS1005-18T 1-1/2 kW