Motion
HS820-3.25IN

REXNORD INC
HS820-3.25IN

Chaîne de dessus de table - course droite, 3.2500 po de largeur de vol, 1.5000 po de pas de chaîne, couleur verte
N° D’ARTICLE MI05027329
N° MFRHS820-3.25IN
Prix47.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HS820-3.25IN

Chaîne de dessus de table - course droite, 3.2500 po de largeur de vol, 1.5000 po de pas de chaîne, couleur verte
N° D’ARTICLE MI05027329
N° MFRHS820-3.25IN
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
Prix47.18 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Poids par pied
    0.56 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HS
  • Matériau de la chaîne
    Nylon vert stabilisé thermiquement
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Nylon vert stabilisé thermiquement
  • Matériel de vol
    HS
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +212 °F (humide), -40 à +220 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699491869

Aperçu

Description du fabricant
81426851 HS820K3.25
  • Chaîne de table HS820 3.25 po de large moulée dans un matériau en nylon stabilisé thermiquement vert et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable