Motion
HP8505-42IN

REXNORD INC
HP8505-42IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 42.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05027785
N° MFRHP8505-42IN
Prix262.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP8505-42IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 42.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05027785
N° MFRHP8505-42IN
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
Prix262.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    42.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.40 lb
  • Poids par pied
    1.82 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Numéro CUP du fabricant
    782934905155
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699348392

Aperçu

Description du fabricant
HP8505-42 HP8505-42
  • Chaîne MatTop® HP8505 42 po de large moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en polyester