Motion
HP821 R-10IN

REXNORD INC
HP821 R-10IN

10144654 / HP821 R-10IN
N° D’ARTICLE MI05028024
N° MFRHP821 R-10IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP821 R-10IN

10144654 / HP821 R-10IN
N° D’ARTICLE MI05028024
N° MFRHP821 R-10IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    10.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    5-1/2 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.25 lb
  • Poids par pied
    2 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699475531

Aperçu

Description du fabricant
81400252 HP821K10 RADEDGE