Motion
HP1757TAB  SG-3.25IN  1D60-T1P Broches SS

REXNORD INC
HP1757TAB SG-3.25IN 1D60-T1P SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 3.250 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05028666
N° MFRHP1757TAB SG-3.25IN 1D60-T1P SS-PINS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP1757TAB SG-3.25IN 1D60-T1P SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 3.250 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05028666
N° MFRHP1757TAB SG-3.25IN 1D60-T1P SS-PINS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.250 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.27 po
  • Guide de dégagement droit
    2.185 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    4 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Poids par pied
    1 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne multiflex
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699497755

Aperçu

Description du fabricant
81421711 HPM1757 SS 1D60 T1P