Motion
749.10.12

REXNORD INC
749.10.12

Composant de chaîne de convoyeur à plateau plat MCC® - Flexion latérale, largeur de 84 mm, pas de 25.4 mm
N° D’ARTICLE MI05028836
N° MFR749.10.12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
749.10.12

Composant de chaîne de convoyeur à plateau plat MCC® - Flexion latérale, largeur de 84 mm, pas de 25.4 mm
N° D’ARTICLE MI05028836
N° MFR749.10.12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    84 mm
  • Chaîne Pas  
    25.4 mm
  • Épaisseur du vol
    8.7 mm
  • Courbe de dégagement du guide
    44.5 mm
  • Guide de dégagement droit
    46 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    5.12 po
  • Diamètre de la broche
    8.6 mm
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    1.86 kg/m

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Argent
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
749.10.12 FT1050PS 84MM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon