Motion
NS8500-25T  1-1/4IN  1KW PA SRL

REXNORD INC
NS8500-25T 1-1/4IN 1KW PA SRL

10187062 / NS8500-25T_1-1/4IN_1KW_PA_SRL
N° D’ARTICLE MI05029496
N° MFRNS8500-25T 1-1/4IN 1KW PA SRL
Prix88.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS8500-25T 1-1/4IN 1KW PA SRL

10187062 / NS8500-25T_1-1/4IN_1KW_PA_SRL
N° D’ARTICLE MI05029496
N° MFRNS8500-25T 1-1/4IN 1KW PA SRL
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
Prix88.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    6.0900 po
  • Pas Diamètre  
    6.0400 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Nombre de Dents  
    25
  • Type de pignon
    Fractionnement
  • CUP_NON
    782934690112

Aperçu

Description du fabricant
614-251-1 NS8500-25T 1-1/4 kW SP