Motion
LF5935V-3IN MTW E2-D1/4IN

REXNORD INC
LF5935V-3IN MTW E2-D1/4IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 3.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05029576
N° MFRLF5935V-3IN MTW E2-D1/4IN
Prix82.27 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF5935V-3IN MTW E2-D1/4IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 3.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05029576
N° MFRLF5935V-3IN MTW E2-D1/4IN
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
Prix82.27 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.000 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    1.3 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Havane
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699264227

Aperçu

Description du fabricant
81419831 LF5935-3 MTW E2-1/4D