Motion
ZBR2065MM

REXNORD INC
ZBR2065MM

Cartouche de roulement à rouleaux - Alésage de 65 mm , vis de fixation, palier sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030104
N° MFRZBR2065MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZBR2065MM

Cartouche de roulement à rouleaux - Alésage de 65 mm , vis de fixation, palier sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05030104
N° MFRZBR2065MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    165.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210913663
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210913663

Aperçu

Description du fabricant
ZBR2065MM FLG CARTRDGE NOIR AVEC E BRG