Motion
ZPS5075MM

REXNORD INC
ZPS5075MM

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 75 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030405
N° MFRZPS5075MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZPS5075MM

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 75 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI05030405
N° MFRZPS5075MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    88.90 mm
  • Largeur de la base
    98.43 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    247.65 mm
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Global Longueur  
    330.20 mm
  • Largeur totale
    4.8750 po
  • Poids
    37.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210022631
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210022631

Aperçu

Description du fabricant
ZPS5075MM P NOIR, FLOTTANT, AVEC HD BRG