Motion
MP5180MMF

REXNORD INC
MP5180MMF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 180 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030455
N° MFRMP5180MMF
Prix33,302.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MP5180MMF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 180 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030455
N° MFRMP5180MMF
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
Prix33,302.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8750 po
  • Largeur de la base
    190.5 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    584.2 mm
  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Global Longueur  
    28.0000 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Poids
    324 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    309860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    395500 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210861513

Aperçu

Description du fabricant
MP5180MMF PBLK HD AVEC HD BG,4 BLT HSG