Motion
ZEP5130MMF

REXNORD INC
ZEP5130MMF

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 130 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030484
N° MFRZEP5130MMF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZEP5130MMF

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 130 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05030484
N° MFRZEP5130MMF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.5000 po
  • Largeur de la base
    141.29 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    377.83 à 409.58 mm
  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Global Longueur  
    18.5000 po
  • Largeur totale
    7.8750 po
  • Poids
    130 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210020262
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    191100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    241900 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210020262

Aperçu

Description du fabricant
ZEP5130MMF PBLK HD AVEC HD BG,4 BLT HSG