Motion
81426104

REXNORD INC
81426104

Chaîne de dessus de table - course droite, 6.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05032185
N° MFR81426104
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81426104

Chaîne de dessus de table - course droite, 6.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05032185
N° MFR81426104
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Poids par pied
    0.84 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81426104 LF820K6 15DEG BEV LH