Motion
81405061

REXNORD INC
81405061

Chaîne de dessus de table - course droite, 3.250 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05032197
N° MFR81405061
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81405061

Chaîne de dessus de table - course droite, 3.250 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05032197
N° MFR81405061
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chain Or Flight Width  
    3.250 po
  • Chain Pitch  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.61 lb

Details

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81405061 LF831K3.25 E2-3/8D 7/8 AP

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté