Motion
NH45  A0 LIEN DROIT AVEC RIVET

REXNORD INC
NH45 A0 RH LINK W/RIVET

10068431 / NH45 A0 MAILLON DROIT AVEC RIVET
N° D’ARTICLE MI05032504
N° MFRNH45 A0 RH LINK W/RIVET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NH45 A0 RH LINK W/RIVET

10068431 / NH45 A0 MAILLON DROIT AVEC RIVET
N° D’ARTICLE MI05032504
N° MFRNH45 A0 RH LINK W/RIVET

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas de chaîne
    1.63 po
  • Diamètre de la broche
    0.63 po
  • Longueur de la goupille
    2.19 po
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faible friction
  • Matériau de la chaîne
    Faible friction
  • Manipulation
    Droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Spécifications respectées
    FDA, USDA
  • CUP_NON
    698210883621

Aperçu

Description du fabricant
101-60887-1W/RIV NH45-AO LK DROITE AVECRIVET I
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon