Motion
ZFS5400S0540

REXNORD INC
ZFS5400S0540

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Rouleau sphérique Brg., 4 po d’alésage, montage sur bride pilote 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032902
N° MFRZFS5400S0540
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZFS5400S0540

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Rouleau sphérique Brg., 4 po d’alésage, montage sur bride pilote 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05032902
N° MFRZFS5400S0540
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Poids
    74 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    698210861711
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
ZFS5400S0540 FLG BLK FLTG W/PLT HD BRG