Motion
ZT95075MM

REXNORD INC
ZT95075MM

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage de 75 mm, fonte, collet de vis de fixation double, roulement non extensible (fixe)
N° D’ARTICLE MI05033188
N° MFRZT95075MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZT95075MM

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage de 75 mm, fonte, collet de vis de fixation double, roulement non extensible (fixe)
N° D’ARTICLE MI05033188
N° MFRZT95075MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Longueur totale
    231.78 mm
  • Largeur totale
    6.6875 po
  • Espacement des fentes
    150.81 mm
  • Poids
    28.8 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de vis de fixation double
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZT95075MM
  • Numéro CUP du fabricant
    698210024994
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    ZT5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    698210024994

Aperçu

Description du fabricant
ZT95075MM HD T-U NOIR AVEC BRG HD