Motion
ZT112100MM  100MM ROULEAU À EMPORTER BRG

REXNORD INC
ZT112100MM 100MM TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage de 100 mm, fonte ductile, vis de fixation, roulement non extensible (fixe)
N° D’ARTICLE MI05033237
N° MFRZT112100MM 100MM TAKEUP ROLLER BRG
Prix5,876.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZT112100MM 100MM TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, rouleau sphérique, alésage de 100 mm, fonte ductile, vis de fixation, roulement non extensible (fixe)
N° D’ARTICLE MI05033237
N° MFRZT112100MM 100MM TAKEUP ROLLER BRG
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
Prix5,876.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Longueur totale
    307.98 mm
  • Largeur totale
    9.4375 po
  • Espacement des fentes
    219.08 mm
  • Poids
    68 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZT112100MM
  • Numéro CUP du fabricant
    698210865498
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130970 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    ZT2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    698210865498

Aperçu

Description du fabricant
ZT112100MM HD T-U NOIR AVEC ND BRG