Motion
LF1873TAB SG S-12IN  1D60-T1P

REXNORD INC
LF1873TAB SG S-12IN 1D60-T1P

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 12.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05033270
N° MFRLF1873TAB SG S-12IN 1D60-T1P
Prix356.43 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF1873TAB SG S-12IN 1D60-T1P

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 12.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05033270
N° MFRLF1873TAB SG S-12IN 1D60-T1P
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
Prix356.43 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.34 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.30 lb
  • Poids par pied
    2.02 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • CUP_NON
    793699666441

Aperçu

Description du fabricant
LF1873TAB SG S-12IN 1D60-T1P
  • LF1873TAB 12 Inch Wide SuperGrip TableTop Chain With Steel Base Chain And Top Plates Molded In Tan Low Friction Material With a 60 Shore-A SuperGrip Attachment Every Pitch