Motion
WX831-4.5IN

REXNORD INC
WX831-4.5IN

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en polyamide, couleur verte
N° D’ARTICLE MI05033980
N° MFRWX831-4.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WX831-4.5IN

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en polyamide, couleur verte
N° D’ARTICLE MI05033980
N° MFRWX831-4.5IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    3/4 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Vert
  • Matériel de vol
    Polyamide
  • Numéro CUP du fabricant
    793699681048
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +220 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699681048

Aperçu

Description du fabricant
81431192 WX831K4.5