Motion
WX820-3.25IN

REXNORD INC
WX820-3.25IN

Chaîne supérieure de table - course droite, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en polyamide, couleur verte
N° D’ARTICLE MI05033985
N° MFRWX820-3.25IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WX820-3.25IN

Chaîne supérieure de table - course droite, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en polyamide, couleur verte
N° D’ARTICLE MI05033985
N° MFRWX820-3.25IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Poids par pied
    0.56 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    WX
  • Matériau de la chaîne
    Polyamide vert résistant à l’abrasion
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Polyamide vert résistant à l’abrasion
  • Matériel de vol
    WX
  • Numéro CUP du fabricant
    793699678888
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699678888

Aperçu

Description du fabricant
81431521 WX820K3.25
  • Table de WX820 3.25 po de largeChaîne® moulée dans un matériau en polyamide vert résistant à l’abrasion et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable