Motion
81403711

REXNORD INC
81403711

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 3.250 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05036709
N° MFR81403711
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81403711

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 3.250 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05036709
N° MFR81403711
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.250 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.63 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Poids par pied
    0.6 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    698210852672
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81403711 WHP879K3.25