Motion
S815K7.5 / 81413427

REXNORD INC
S815K7.5 / 81413427

Chaîne supérieure de table - acier au carbone, course droite, 7.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05037648
N° MFRS815K7.5 / 81413427
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
S815K7.5 / 81413427

Chaîne supérieure de table - acier au carbone, course droite, 7.500 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05037648
N° MFRS815K7.5 / 81413427
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.1200 po
  • Guide de dégagement droit
    1.7500 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    6.5000 po
  • Diamètre de la broche
    0.2500 po
  • Poids
    0.44 lb
  • Poids par pied
    3.54 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier au carbone
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
S815K7.5/81413427