Motion
TP HP1873TAB-4.5IN

REXNORD INC
TP HP1873TAB-4.5IN

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05038042
N° MFRTP HP1873TAB-4.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
TP HP1873TAB-4.5IN

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05038042
N° MFRTP HP1873TAB-4.5IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    4 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Brun haute performance
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    114-127-87
  • Numéro CUP du fabricant
    698210037987
  • CUP_NON
    698210037987

Aperçu

Description du fabricant
114-127-87 TP HP1873TK4.5