Motion
WHXR124K2E15C WHXR 124 -K2 E15 COT

REXNORD INC
WHXR124K2E15C WHXR 124 K2 E15 COT

Chaîne d’ingénierie - série étroite, pas de 124 / 4.000 po, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05040448
N° MFRWHXR124K2E15C WHXR 124 K2 E15 COT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHXR124K2E15C WHXR 124 K2 E15 COT

Chaîne d’ingénierie - série étroite, pas de 124 / 4.000 po, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05040448
N° MFRWHXR124K2E15C WHXR 124 K2 E15 COT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.18 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    124 / 4.000 po
  • Largeur intérieure
    1.63 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.38 po
  • Diamètre de la broche
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    1.44 po
  • Résistance à la traction
    60000 pi-lb
  • Poids
    8.08 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    124 / 4.000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    793699940459
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Étroit
  • CUP_NON
    793699940459
  • Capacité de charge utile
    7350 lb

Aperçu

Description du fabricant
WHXR124K2E15C WHXR 124 K2 E15 À CLAVETTE
  • Prix par pied