Motion
ÉLÉMENT D’ESPACEUR VS460

REXNORD INC
VS460 SPACER ELEMENT

Élément élastomère d'entretoise Viva 7392742 - VS460
N° D’ARTICLE MI05042071
N° MFRVS460 SPACER ELEMENT
Prix3,926.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
VS460 SPACER ELEMENT

Élément élastomère d'entretoise Viva 7392742 - VS460
N° D’ARTICLE MI05042071
N° MFRVS460 SPACER ELEMENT
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
Prix3,926.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    460 mm
  • Code de taille de raccord
    VS460
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Longueur totale
    18.1102 po
  • Poids
    110 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élément d’espacement Rexnord Viva - Taille VS460
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    88.23 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392742
  • Numéro CUP du fabricant
    793699493900
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série VS
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    55493.889 lb-po
  • CUP_NON
    793699493900

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT D’ESPACEUR 7392742 VS460