Motion
V150 ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE CPLG

REXNORD INC
V150 CLOSE CPLG ELEMENT

7392656 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V150
N° D’ARTICLE MI05042094
N° MFRV150 CLOSE CPLG ELEMENT
Prix440.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V150 CLOSE CPLG ELEMENT

7392656 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V150
N° D’ARTICLE MI05042094
N° MFRV150 CLOSE CPLG ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix440.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    150 mm
  • Code de taille de raccord
    V150
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Longueur totale
    5.9055 po
  • Poids
    4.2 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élément rapproché Rexnord Viva - Taille V150
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    3.51 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392656
  • Numéro CUP du fabricant
    793699469974
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série V
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    2212.675 lb-po
  • CUP_NON
    793699469974

Aperçu

Description du fabricant
7392656 V150 ÉLÉMENT DE FERMETURE CPLD