Motion
V290 HCB ALÉSAGE 3.3750 PO 7/8 PO X 7/16 PO KW 1S

REXNORD INC
V290 HCB 3.3750" BORE 7/8" X 7/16" KW 1S

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : V290, mâchoire droite, 3.3750 po. Alésage, droit
N° D’ARTICLE MI05042238
N° MFRV290 HCB 3.3750" BORE 7/8" X 7/16" KW 1S
Prix1,753.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V290 HCB 3.3750" BORE 7/8" X 7/16" KW 1S

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : V290, mâchoire droite, 3.3750 po. Alésage, droit
N° D’ARTICLE MI05042238
N° MFRV290 HCB 3.3750" BORE 7/8" X 7/16" KW 1S
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
Prix1,753.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.3750 po
  • Code de taille de raccord
    V290
  • Poids
    27.49 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    732902108
  • Numéro CUP du fabricant
    793699374247
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • CUP_NON
    793699374247

Aperçu

Description du fabricant
732902108 V290 HCB 3.3750" BORE