Motion
AMHT125407Y12 4 7/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BR

REXNORD INC
AMHT125407Y12 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BR

Unité de tension de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 4-7/16 po, fonte, collier de vis de réglage double, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI05042360
N° MFRAMHT125407Y12 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BR
Prix60,171.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
AMHT125407Y12 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BR

Unité de tension de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 4-7/16 po, fonte, collier de vis de réglage double, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI05042360
N° MFRAMHT125407Y12 4 7/16 TAKEUP ASSY RLR BR
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
Prix60,171.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    8.8800 po, 225.55 mm
  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    6.2500 po, 158.75 mm
  • Dimensions du boîtier
    8.8800 po, 225.55 mm
  • Largeur du boîtier
    8.8800 po, 225.55 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    6.2500 po, 158.75 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.2500 po, 158.75 mm
  • Hauteur totale
    15.5000 po, 393.69 mm
  • Longueur totale
    45.7500 po, 1162.04 mm
  • Largeur totale
    8.8800 po, 225.55 mm
  • Diamètre de l’arbre
    4.4375 po, 112.71 mm
  • Code de taille
    12
  • Espacement des fentes
    40.7500 po, 1035.04 mm
  • Taille de la monture Take Up
    ZHT1212
  • Taille du filetage du taraud
    2-4 1/2 UNC
  • Poids
    332 lb, 150.593 kg

Détails

  • Série de roulements
    ZHT5000
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Polymère technique
  • Numéro de cadre compatible
    ZHT1212
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Capacité de charge dynamique
    665009 N, 149500 lbf
  • Style de bout d'îlot
    Ouvert
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Poignée centrale
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AMHT125407Y12
  • Matériel
    Fonte
  • Température de fonctionnement maximale
    107 °C, 225 °F
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Température maximale
    107 °C, 225 °F
  • Type de montage
    Poignée centrale
  • Plage de température de fonctionnement
    107 °C, 225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    664980 N, 149500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    708564 N, 159300 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    5407YU
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Matériau du joint
    Buna
  • Type de joint
    Joint à contact important
  • Type de scellement
    Joint à contact important
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Fixation d’arbre
    Collier de vis de fixation double
  • Capacité de charge statique
    708602.1 N, 159300 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0568 Hz

Aperçu

Description du fabricant
AMHT125407Y12 T-U ASY CTR PULL,W/HD BRG