Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale3/4 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique3/4 po
- Longueur de pièce unique8 po.
- Largeur d’une seule pièce8 po.
- Poids de l’outil0.74 lb
- Largeur de l’outil1 13/16 po.
- Poids0.74
- Largeur1 13/16 po.
Détails
- Fini de lameNoir atramentisé
- Matériau de la lameNoir atramentisé
- Matériau du corpsAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Capacité de coupe du fil dur5/32 po.
- Capacité de coupe du câble à piano9/64 po.
- DescriptionCoupe-boulons compacts à grand levier CoBolt® - Lame crantée
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Style de poignéePlastique antidérapant
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221003012
- MatérielAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221003012
Aperçu
- Rendement de coupe exceptionnel : 60 % moins d’efforts par rapport aux gouges diagonales conventionnelles à levier élevé.
- Bords de coupe durcis par induction (environ 64 HRC) pour couper les fils souples, durs et à piano.
- Coupe des matériaux comme des boulons, des clous, des rivets, etc. jusqu'à 1/4 po (6.0 mm) de diamètre.
- Performance de coupe exceptionnelle avec un minimum d’effort grâce à la nouvelle conception à levier.
- Surface de préhension sous le joint pour saisir et tirer les fils d’un diamètre de 3/64 po.
- La lame encastrée facilite la coupe des fils plus épais, le fil ne glissera pas.
- Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.
- Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.