Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Mot-clé de descriptionDoublure en molleton
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirPeau de porc à grain supérieur
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de porc
- Matériau de la doublureDoublure en molleton
- Matériau de la doublureMolleton
- MatérielCuir de porc
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Type de protectionProtection contre le froid
- Style de pouceClé de voûte