Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- CouleurBeige
- Type de poignetSécurité
- Type de mainPaire
- Type de matériau en cuirPeau de porc
- Matériau de la doublureCoton/mousse
- MatérielCuir
- Cuir fendu ou grainGrain
- Matériau de coutureKevlar
- Style de pouceDroit
- TypeGants de soudage
- CUP_NON608134004217
- Applications de soudageMIG
Aperçu
- Peau de porc à grain supérieur épaisse de première qualité
- Excellent dans des conditions humides et huileuses
- Paume non doublée pour plus de dextérité, dos doublé de coton/mousse pour une meilleure protection contre la chaleur
- Poignet 4”
- Pouce droit avec sangle de renforcement supplémentaire
- Comprend des coutures verrouillables avec filetage Kevlar® pour plus de résistance