Motion
DWDMM10.50

DRILL AMERICA
DWDMM10.50

Mèche Jobber Length - Série DWDMM, 10.5 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 98 mm, angle de pointe 118 °, AJL 133 mm
N° D’ARTICLE MI05044482
N° MFRDWDMM10.50
Prix6.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
DWDMM10.50

Mèche Jobber Length - Série DWDMM, 10.5 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 98 mm, angle de pointe 118 °, AJL 133 mm
N° D’ARTICLE MI05044482
N° MFRDWDMM10.50
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
Prix6.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    10.5 mm
  • Cannelure Longueur  
    98 mm
  • Global Longueur  
    133 mm
  • Diamètre de la tige
    10.5 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    DWDMM
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DWDMM10.50 BIT 10.50 MM DE JOMBRE