Motion
TE61004

LIFT-ALL
TE61004

2" X 30' TRIANGLE 10K BRASSÉES HUGGER TUFF-EDGE ARRONDI AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI05045035
N° MFRTE61004
Prix103.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
TE61004

2" X 30' TRIANGLE 10K BRASSÉES HUGGER TUFF-EDGE ARRONDI AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI05045035
N° MFRTE61004
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
Prix103.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’extrémité fixe
    16 po
  • Longueur totale
    30 pi
  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Largeur de la sangle
    2 po
  • Force ultime
    10000 lb
  • Poids
    5.4 lb
  • Largeur
    2 po
  • Limite de charge de travail
    3300 lb

Détails

  • Couleur
    JAUNE HAUTE VISIBILITÉ
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de raccord d’extrémité
    Triangle estampillé
  • Numéro CUP du fabricant
    697886277574
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    3300 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Matériau de la sangle
    Polyester
  • Ajout suggéré
    4FQSP
  • Mécanisme de tension
    Clé à cliquet
  • Type de sangle d’arrimage
    Assemblage à cliquet deux pièces
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    10000 lb
  • CUP_NON
    697886277574
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TE61004 SANGLE À CLIQUET 2 PO X 30 PI AVEC
  • Sangle TUFF-EDGE® utilisée pour la résistance à l’abrasion et une durée de vie plus longue.
  • La couleur jaune HI-VIS rend les assemblages plus faciles à trouver et plus difficiles à perdre.
  • Flexible, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle.
  • Clé à cliquet conçue pour un ajustement rapide et facile.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté