Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1 po
- Diamètre de la lame14 po
Détails
- Matériau du corpsAcier haute vitesse
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeTitane à embout de carbure
- Arbre diamantéNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1800 tr/min
- Nombre de dents90
- Forme de la dentModification du forfait trois services
- CUP_NON082472218930