Motion
305803 C-2RS

SKF
305803 C-2RS

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 17.5 mm, contact de 30 °, double joint
N° D’ARTICLE MI05045368
N° MFR305803 C-2RS
Prix166.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
305803 C-2RS

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 17.5 mm, contact de 30 °, double joint
N° D’ARTICLE MI05045368
N° MFR305803 C-2RS
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
Prix166.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Contact Angle  
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    17.463 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    17.5 mm
  • Poids
    0.374 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    305803 C-2RS SUIVEUR DE CAM
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575313418
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge statique radiale
    1980
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    3220
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316575313418

Aperçu

Description du fabricant
305803 C-2RS SUIVEUR DE CAM