Motion
79156
Fraise - Angle de 90 °, 6 cannelures, diamètre du corps de 1/2 po, diamètre de la tige de 3/8 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05045868
N° MFR79156
Prix18.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 90 °, 6 cannelures, diamètre du corps de 1/2 po, diamètre de la tige de 3/8 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05045868
N° MFR79156

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/2 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Angle fraisé
    90 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Série
    79
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
79156 FRAISÉE 1/2 90 DEGRÉS 6 CANNELURE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon